TRACON - Digitális lakatfogó ACV/DCV 600V , ACA 200A, R, Hz,d=20mm SX077428 - PAN200A+
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mérési tartomány választása - automatikus
Áram fajtája - AC
Árammérési tartomány / DC - 0-0 A
Árammérési tartomány / AC - 0.001-200 A
Jelzés/kijelző - digitális
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9120037335201
Sonepar cikkszám
SX077428
Gyártói cikkszám
PAN200A+
Gyártói típuskód
PAN200A+
Mérési tartomány választása:
automatikus
Áram fajtája:
AC
Árammérési tartomány / DC:
0-0 A
Árammérési tartomány / AC:
0.001-200 A
Jelzés/kijelző:
digitális
Valós effektív érték mérése (TRMS):
Nem
Fogó nyílása:
20 mm
Többszörös jelzés:
Nem
Kijelző háttérvilágítással:
Igen
Feszültségmérés/AC:
Igen
Kapacitásmérés:
Nem
Ellenállásmérési tartomány:
Igen
Feszültségmérés/DC:
Igen
Átmenő vizsgálat:
Igen
Teljesítménymérés:
Nem
Frekvenciamérés:
Igen
Védettség:
IP20
Névleges áramkör kategóriája:
CAT III
Kivitelezés adapterként a multiméterre való csatlakozáshoz:
Nem
Max. feszültség mérőkör kategória:
600 V