TRACON - Digitális lakatfogó ACV/DCV 600V, R, ACA 400A, d=30mm SN130281 - PAN124
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mérési tartomány választása - kézi
Jelzés/kijelző - digitális
Valós effektív érték mérése (TRMS) - Nem
Fogó nyílása - 30 mm
Feszültségmérési tartomány/AC - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9120037331241
Sonepar cikkszám
SN130281
Gyártói cikkszám
PAN124
Gyártói típuskód
PAN124
Mérési tartomány választása:
kézi
Jelzés/kijelző:
digitális
Valós effektív érték mérése (TRMS):
Nem
Fogó nyílása:
30 mm
Feszültségmérési tartomány/AC:
Igen
Feszültségmérési tartomány/DC:
Igen
Ellenállásmérési tartomány:
Igen
Teljesítménymérés:
Nem
Kúszóáram mérés:
Nem
Harmonikus mérés:
Nem
Átmenő vizsgálat:
Igen
Mérés a kábelben oda- és visszavezetővel:
Nem
Névleges áramkör kategóriája:
CAT III
Kivitelezés adapterként a multiméterre való csatlakozáshoz:
Nem
Árammérési tartomány / DC:
0-0 A
Árammérési tartomány / AC:
0.001-400 A
Kezelőfelület:
Nem
Analóg sávos kijelzés:
Nem