TRACON - Digitális lakatfogó adapter SN011362 - EM264
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérési tartomány választása - kézi
Jelzés/kijelző - analóg
Valós effektív érték mérése (TRMS) - Nem
Fogó nyílása - 30 mm
Feszültségmérési tartomány/AC - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374188777
Sonepar cikkszám
SN011362
Gyártói cikkszám
EM264
Gyártói típuskód
EM264
Mérési tartomány választása:
kézi
Jelzés/kijelző:
analóg
Valós effektív érték mérése (TRMS):
Nem
Fogó nyílása:
30 mm
Feszültségmérési tartomány/AC:
Nem
Feszültségmérési tartomány/DC:
Nem
Ellenállásmérési tartomány:
Nem
Teljesítménymérés:
Nem
Kúszóáram mérés:
Nem
Harmonikus mérés:
Nem
Átmenő vizsgálat:
Nem
Mérés a kábelben oda- és visszavezetővel:
Nem
Névleges áramkör kategóriája:
CAT II
Kivitelezés adapterként a multiméterre való csatlakozáshoz:
Igen
Árammérési tartomány / DC:
0-400 A
Árammérési tartomány / AC:
0-400 A
Kezelőfelület:
Nem
Analóg sávos kijelzés:
Nem