TRACON - Digitális lakatfogó True RMS ACV/DCV 600V , ACA 3000A, R, Hz, d=75mm SX077429 - PAN3000A+
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mérési tartomány választása - automatikus
Áram fajtája - AC
Árammérési tartomány / DC - 0-0 A
Árammérési tartomány / AC - 0.01-3000 A
Jelzés/kijelző - digitális
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9120037333030
Sonepar cikkszám
SX077429
Gyártói cikkszám
PAN3000A+
Gyártói típuskód
PAN3000A+
Mérési tartomány választása:
automatikus
Áram fajtája:
AC
Árammérési tartomány / DC:
0-0 A
Árammérési tartomány / AC:
0.01-3000 A
Jelzés/kijelző:
digitális
Valós effektív érték mérése (TRMS):
Igen
Fogó nyílása:
160 mm
Többszörös jelzés:
Igen
Kijelző háttérvilágítással:
Igen
Feszültségmérés/AC:
Igen
Kapacitásmérés:
Nem
Ellenállásmérési tartomány:
Igen
Feszültségmérés/DC:
Igen
Átmenő vizsgálat:
Igen
Teljesítménymérés:
Nem
Frekvenciamérés:
Igen
Védettség:
IP20
Névleges áramkör kategóriája:
CAT IV
Kivitelezés adapterként a multiméterre való csatlakozáshoz:
Nem
Max. feszültség mérőkör kategória:
600 V