TRACON - Digitális multiméter C, Term, Humidity, dB, Hz,Lux, SX077424 - PAN185
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jelzés/kijelző - digitális
Max. feszültségmérési-tartomány AC - 750 V
Max. árammérési-tartomány AC - 10 A
Max. árammérési-tartomány DC - 10 A
Mérési tartomány választása - kézi/automatikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9120037331852
Sonepar cikkszám
SX077424
Gyártói cikkszám
PAN185
Gyártói típuskód
PAN185
Jelzés/kijelző:
digitális
Max. feszültségmérési-tartomány AC:
750 V
Max. árammérési-tartomány AC:
10 A
Max. árammérési-tartomány DC:
10 A
Mérési tartomány választása:
kézi/automatikus
Kijelző háttérvilágítással:
Igen
Max. feszültségmérési-tartomány DC:
1000 V
Legkisebb felbontás, egyenfeszültség:
0,1 mV
Legkisebb felbontás, egyenáram:
0,1 µA
Legkisebb felbontás, váltakozóáram:
0,1 µA
Max. ellenállásmérési-tartomány:
40 MOhm
Legkisebb felbontás, ellenállás:
0,1 Ohm
Kapacitásmérés:
Igen
Frekvenciamérés:
Igen
Átmenő vizsgálat:
Igen
Legkisebb felbontás, frekvencia:
0,001 Hz
Max. kapacitás mérési tartomány:
100 µF
Legkisebb felbontás, kapacitás:
0,00001 µF
Bluetooth illesztőfelület:
Nem
Védettség (IP):
IP00
Valós effektív érték mérése (TRMS):
Nem
Maximumérték-memória:
Nem
Minimálérték-memória:
Nem
Mérési-érték tároló:
Igen
Névleges áramkör kategóriája:
CAT IV
Többfunkciós kijelző:
Igen
Legkisebb felbontás, váltakozófeszültség:
0,1 mV
Max. hőmérséklet tartomány:
1000 °C
Max. frekvencia méréstartomány:
200 kHz
Legkisebb felbontás, hőmérséklet:
0,1 °C
Max. feszültségmérési tartomány, AC/DC:
0 V
Legkisebb feszültségfelbontás, AC/DC:
0,0001 mV
Max. feszültség mérőkör kategória:
1000 V