Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Digitális multiméter DCV, ACV, DCA, ACA, OHM, dioda, NCV SX077422 - PAN118

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Digitális multiméter DCV, ACV, DCA, ACA, OHM, dioda, NCV SX077422

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Jelzés/kijelző - digitális

  • Max. feszültségmérési-tartomány AC - 600 V

  • Max. árammérési-tartomány AC - 0.2 A

  • Max. árammérési-tartomány DC - 0.2 A

  • Mérési tartomány választása - kézi/automatikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9120037331180

Sonepar cikkszám

SX077422

Gyártói cikkszám

PAN118

Gyártói típuskód

PAN118

Jelzés/kijelző:

digitális

Max. feszültségmérési-tartomány AC:

600 V

Max. árammérési-tartomány AC:

0.2 A

Max. árammérési-tartomány DC:

0.2 A

Mérési tartomány választása:

kézi/automatikus

Kijelző háttérvilágítással:

Igen

Max. feszültségmérési-tartomány DC:

600 V

Legkisebb felbontás, egyenfeszültség:

1 mV

Legkisebb felbontás, egyenáram:

1 µA

Legkisebb felbontás, váltakozóáram:

1 µA

Max. ellenállásmérési-tartomány:

20 MOhm

Legkisebb felbontás, ellenállás:

0,1 Ohm

Kapacitásmérés:

Nem

Frekvenciamérés:

Nem

Átmenő vizsgálat:

Igen

Legkisebb felbontás, frekvencia:

0,001 Hz

Legkisebb felbontás, kapacitás:

0,00001 µF

Bluetooth illesztőfelület:

Nem

Védettség (IP):

IP00

Valós effektív érték mérése (TRMS):

Nem

Maximumérték-memória:

Nem

Minimálérték-memória:

Nem

Mérési-érték tároló:

Nem

Névleges áramkör kategóriája:

CAT IV

Többfunkciós kijelző:

Nem

Legkisebb felbontás, váltakozófeszültség:

1 mV

Legkisebb felbontás, hőmérséklet:

0,001 °C

Max. feszültség mérőkör kategória:

600 V

Digitális multiméter DCV, ACV, DCA, ACA, OHM, dioda, NCV