TRACON - Digitális multiméter DCV, ACV, DCA, OHM, dioda SX077438 - PANMICROMETER
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jelzés/kijelző - digitális
Max. feszültségmérési-tartomány AC - 300 V
Max. árammérési-tartomány DC - 0.2 A
Mérési tartomány választása - kézi
Kijelző háttérvilágítással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
6935750520215
Sonepar cikkszám
SX077438
Gyártói cikkszám
PANMICROMETER
Gyártói típuskód
PANMICROMETER
Jelzés/kijelző:
digitális
Max. feszültségmérési-tartomány AC:
300 V
Max. árammérési-tartomány DC:
0.2 A
Mérési tartomány választása:
kézi
Kijelző háttérvilágítással:
Nem
Max. feszültségmérési-tartomány DC:
300 V
Legkisebb felbontás, egyenfeszültség:
0,1 mV
Legkisebb felbontás, egyenáram:
1 µA
Legkisebb felbontás, váltakozóáram:
0,001 µA
Max. ellenállásmérési-tartomány:
2 MOhm
Legkisebb felbontás, ellenállás:
0,1 Ohm
Kapacitásmérés:
Nem
Frekvenciamérés:
Nem
Átmenő vizsgálat:
Nem
Legkisebb felbontás, frekvencia:
0,001 Hz
Legkisebb felbontás, kapacitás:
0,00001 µF
Bluetooth illesztőfelület:
Nem
Védettség (IP):
IP00
Valós effektív érték mérése (TRMS):
Nem
Maximumérték-memória:
Nem
Minimálérték-memória:
Nem
Mérési-érték tároló:
Nem
Névleges áramkör kategóriája:
CAT III
Többfunkciós kijelző:
Nem
Legkisebb felbontás, váltakozófeszültség:
100 mV
Legkisebb felbontás, hőmérséklet:
0,001 °C
Max. feszültség mérőkör kategória:
300 V