TRACON - Digitális multiméter DCV, ACV, OHM, C, Hz, dioda SX077421 - PAN111
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jelzés/kijelző - digitális
Max. feszültségmérési-tartomány AC - 300 V
Mérési tartomány választása - automatikus
Max. feszültségmérési-tartomány DC - 300 V
Kapacitásmérés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9120037331111
Sonepar cikkszám
SX077421
Gyártói cikkszám
PAN111
Gyártói típuskód
PAN111
Jelzés/kijelző:
digitális
Max. feszültségmérési-tartomány AC:
300 V
Mérési tartomány választása:
automatikus
Max. feszültségmérési-tartomány DC:
300 V
Kapacitásmérés:
Igen
Frekvenciamérés:
Igen
Védettség (IP):
IP00
Névleges áramkör kategóriája:
CAT III
Max. feszültség mérőkör kategória:
300 V
Digitális multiméter DCV, ACV, OHM, C, Hz, dioda