TRACON - Digitális multiméter True RMS DCV, ACV,DCA,ACA,OHM, C, °C, dioda SX077425 - PAN186
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jelzés/kijelző - digitális
Max. feszültségmérési-tartomány AC - 750 V
Max. árammérési-tartomány AC - 10 A
Max. árammérési-tartomány DC - 10 A
Mérési tartomány választása - kézi/automatikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9120037331869
Sonepar cikkszám
SX077425
Gyártói cikkszám
PAN186
Gyártói típuskód
PAN186
Jelzés/kijelző:
digitális
Max. feszültségmérési-tartomány AC:
750 V
Max. árammérési-tartomány AC:
10 A
Max. árammérési-tartomány DC:
10 A
Mérési tartomány választása:
kézi/automatikus
Kijelző háttérvilágítással:
Igen
Max. feszültségmérési-tartomány DC:
1000 V
Legkisebb felbontás, egyenfeszültség:
1 mV
Legkisebb felbontás, egyenáram:
0,01 µA
Legkisebb felbontás, váltakozóáram:
0,01 µA
Max. ellenállásmérési-tartomány:
60 MOhm
Legkisebb felbontás, ellenállás:
0,1 Ohm
Kapacitásmérés:
Igen
Frekvenciamérés:
Igen
Átmenő vizsgálat:
Igen
Legkisebb felbontás, frekvencia:
0,001 Hz
Max. kapacitás mérési tartomány:
100000 µF
Legkisebb felbontás, kapacitás:
0,00001 µF
Bluetooth illesztőfelület:
Nem
Védettség (IP):
IP00
Valós effektív érték mérése (TRMS):
Igen
Maximumérték-memória:
Nem
Minimálérték-memória:
Nem
Mérési-érték tároló:
Nem
Névleges áramkör kategóriája:
CAT IV
Többfunkciós kijelző:
Igen
Legkisebb felbontás, váltakozófeszültség:
1 mV
Max. hőmérséklet tartomány:
1000 °C
Max. frekvencia méréstartomány:
10000 kHz
Legkisebb felbontás, hőmérséklet:
1 °C
Max. feszültség mérőkör kategória:
1000 V