Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Digitális teljesítményényező mérő 72×72mm 0,1-0,99 SN033129 - CFD-72

MásolásMásolás
TRACON - Digitális teljesítményényező mérő 72×72mm 0,1-0,99 SN033129

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Skála névleges végértéke - 0.99 kvar

  • Méréstartomány - 0.1-0.99 kvar

  • Hálózati vezetékek száma - 3

  • Terhelés fajtája - egyenlő/azonos

  • Kivitel - frontoldali szerelésre

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374148337

Sonepar cikkszám

SN033129

Gyártói cikkszám

CFD-72

Gyártói típuskód

CFD-72

Skála névleges végértéke:

0.99 kvar

Méréstartomány:

0.1-0.99 kvar

Hálózati vezetékek száma:

3

Terhelés fajtája:

egyenlő/azonos

Kivitel:

frontoldali szerelésre

Pontossági osztály:

1

Veszteségi teljesítmény:

0 W

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Szélesség:

72 mm

Magasság:

72 mm

Modulszélesség:

4

Max. mutatókilengés:

0 °

Mérőeszköz:

digitális

Vontatásmutató:

Igen

Skálamegvilágítás:

Igen

Sorolható / moduláris készülékek ; Hasznosteljesítmény-mérő készülék (beépíthető) ; Digitális teljesítményényező mérő 72×72mm 0,1-0,99