Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Digitális teljesítményényező mérő 96×96mm 0,1-0,99 SN033130 - CFD-96

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Digitális teljesítményényező mérő 96×96mm 0,1-0,99 SN033130

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Skála névleges végértéke - 0.99 kvar

  • Méréstartomány - 0.1-0.99 kvar

  • Hálózati vezetékek száma - 3

  • Terhelés fajtája - egyenlő/azonos

  • Kivitel - frontoldali szerelésre

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374148344

Sonepar cikkszám

SN033130

Gyártói cikkszám

CFD-96

Gyártói típuskód

CFD-96

Skála névleges végértéke:

0.99 kvar

Méréstartomány:

0.1-0.99 kvar

Hálózati vezetékek száma:

3

Terhelés fajtája:

egyenlő/azonos

Kivitel:

frontoldali szerelésre

Pontossági osztály:

1

Veszteségi teljesítmény:

0 W

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Szélesség:

96 mm

Magasság:

96 mm

Modulszélesség:

5.33

Max. mutatókilengés:

0 °

Mérőeszköz:

digitális

Vontatásmutató:

Igen

Skálamegvilágítás:

Igen

Sorolható / moduláris készülékek ; Hasznosteljesítmény-mérő készülék (beépíthető) ; Digitális teljesítményényező mérő 96×96mm 0,1-0,99