Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Digitális többfunkciós táblaműszer (96×96) DTT-2 - DTT-2

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Digitális többfunkciós táblaműszer (96×96) DTT-2

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Jelzés/kijelző - digitális

  • Max. feszültségmérési-tartomány AC - 500 V

  • Max. árammérési-tartomány AC - 9500 A

  • Max. árammérési-tartomány DC - 0 A

  • Mérési tartomány választása - kézi

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374148399

Sonepar cikkszám

DTT-2

Gyártói cikkszám

DTT-2

Gyártói típuskód

DTT-2

Jelzés/kijelző:

digitális

Max. feszültségmérési-tartomány AC:

500 V

Max. árammérési-tartomány AC:

9500 A

Max. árammérési-tartomány DC:

0 A

Mérési tartomány választása:

kézi

Max. feszültségmérési-tartomány DC:

0 V

Legkisebb felbontás, egyenfeszültség:

0,0001 mV

Legkisebb felbontás, egyenáram:

0,0001 µA

Legkisebb felbontás, váltakozóáram:

1000 µA

Hőmérsékletmérés TC:

Nem

Max. ellenállásmérési-tartomány:

0 MOhm

Legkisebb felbontás, ellenállás:

0,0001 Ohm

Névleges vizsgálati feszültség 1000 V:

Nem

Kapacitásmérés:

Nem

Frekvenciamérés:

Nem

Átmenő vizsgálat:

Nem

Szigetelési ellenállás mérési tartománya:

0-0 MOhm

Átmenetvizsgálat/diódateszt:

Nem

Legkisebb felbontás, frekvencia:

0,1 Hz

Max. kapacitás mérési tartomány:

0 µF

Teljesítmény- és energiamérés:

Nem

Induktivitásmérés:

Nem

Legkisebb felbontás, kapacitás:

0,00001 µF

Bluetooth illesztőfelület:

Nem

Névleges vizsgálati feszültség 100 V:

Nem

Névleges vizsgálati feszültség 500 V:

Nem

Szintméréssel (dB):

Nem

Valós effektív érték mérése (TRMS):

Igen

Relatívérték-mérés:

Nem

Maximumérték-memória:

Igen

Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold):

Nem

Csúcsértéktároló memória:

Igen

Minimálérték-memória:

Igen

Mérési-érték tároló:

Igen

Kezelőfelület:

Nem

Névleges áramkör kategóriája:

CAT III

Fordulatszámmérés:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Többfunkciós kijelző:

Igen

Felharmonikus analízis / Power Quality:

Nem

Konduktanciamérés:

Nem

Legkisebb felbontás, váltakozófeszültség:

10 mV

Milliohm mérés 4-vezetékes technikával (Kelvin-csatlakozás):

Nem

Hőmérsékletmérés RTD:

Nem

Max. hőmérséklet tartomány:

0 °C

Max. frekvencia méréstartomány:

0.1 kHz

Legkisebb felbontás, hőmérséklet:

0,001 °C

Névleges vizsgálati feszültség 10 V:

Nem

Névleges vizsgálati feszültség 50 V:

Nem

Névleges vizsgálati feszültség 250 V:

Nem

Kábelhossz mérés:

Nem

Vezeték-szimmetria teszt kéthuzalos csatlakozásokhoz a-b-E:

Nem

Max. feszültség mérőkör kategória:

500 V

Érzékelőarány-mérések:

Nem

IR (infravörös)-illesztőfelület:

Nem

Biztosító automata:

Igen

Mérő és ellenőrző berendezések ; Többfunkciós mérőműszer ; Digitális többfunkciós táblaműszer (96×96)