Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Dimmelhető LED meghajtó 40W-os panelekhez 200-240VAC, 0,5A / 9-42VDC 1050 mA 1-10V SN157571 - LPCC40W110D

MásolásMásolás
TRACON - Dimmelhető LED meghajtó 40W-os panelekhez 200-240VAC, 0,5A / 9-42VDC 1050 mA 1-10V SN157571

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Dimmelés DALI - Nem

  • Kimeneti feszültség - 9-42 V

  • Dimmelés fázis-kivágás - Nem

  • Dimmelés 1-10 V - Igen

  • Kivitel - statikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374211789

Sonepar cikkszám

SN157571

Gyártói cikkszám

LPCC40W110D

Gyártói típuskód

LPCC40W110D

Dimmelés DALI:

Nem

Kimeneti feszültség:

9-42 V

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Igen

Kivitel:

statikus

Kimeneti teljesítmény:

40-40 W

Kimeneti áram:

1050-1050 mA

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Konstans áramhoz alkalmas:

Igen

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Konstans feszültséghez alkalmas:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Magasság:

30 mm

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Hosszúság:

150 mm

Szélesség:

45 mm

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Ház/szekrény:

műanyagház

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Kompatibilis a Casambival:

Nem

Dimmelhető LED meghajtó 40W-os panelekhez 200-240VAC, 0,5A / 9-42VDC 1050 mA 1-10V