TRACON - Dimmer 16A LEDhez 0-10V DIN sínre SN110752 - REEL5002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fényszabályzó/fénymérő érzékelő
Mélység - 87.5 mm
Átmérő - 0 mm
Szélesség - 87.5 mm
Magasság - 90 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374217972
Sonepar cikkszám
SN110752
Gyártói cikkszám
REEL5002
Gyártói típuskód
REEL5002
Kivitel:
fényszabályzó/fénymérő érzékelő
Mélység:
87.5 mm
Átmérő:
0 mm
Szélesség:
87.5 mm
Magasság:
90 mm
Dimmer 16A LEDhez 0-10V DIN sínre