Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - DIN sínre szerelhető tápegységszabályozható DC kimenettel 85-264 VAC / 10,8-13,8 VDC, 54 W, 0-4,5 A SX076870 - HDR-60-12

MásolásMásolás
TRACON - DIN sínre szerelhető tápegységszabályozható DC kimenettel 85-264 VAC / 10,8-13,8 VDC, 54 W, 0-4,5 A SX076870

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Dimmelés DALI - Nem

  • Kimeneti feszültség - 10.8-13.8 V

  • Dimmelés fázis-kivágás - Nem

  • Dimmelés 1-10 V - Nem

  • Kimeneti teljesítmény - 54-54 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374216319

Sonepar cikkszám

SX076870

Gyártói cikkszám

HDR-60-12

Gyártói típuskód

HDR-60-12

Dimmelés DALI:

Nem

Kimeneti feszültség:

10.8-13.8 V

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Kimeneti teljesítmény:

54-54 W

Kimeneti áram:

4500-4500 mA

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Konstans áramhoz alkalmas:

Igen

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Konstans feszültséghez alkalmas:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Magasság:

90 mm

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Hosszúság:

90 mm

Szélesség:

52.5 mm

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Ház/szekrény:

műanyagház

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Kompatibilis a Casambival:

Nem

DIN sínre szerelhető tápegységszabályozható DC kimenettel 85-264 VAC / 10,8-13,8 VDC, 54 W, 0-4,5 A