TRACON - DIN sínre szerelhető tápegységszabályozható DC kimenettel 85-264 VAC / 12-13,8 VDC, 90 W, 0-7,5 A SX076865 - HDR-100-12N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Dimmelés DALI - Nem
Kimeneti feszültség - 12-13.8 V
Dimmelés fázis-kivágás - Nem
Dimmelés 1-10 V - Nem
Kimeneti teljesítmény - 90-90 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374216258
Sonepar cikkszám
SX076865
Gyártói cikkszám
HDR-100-12N
Gyártói típuskód
HDR-100-12N
Dimmelés DALI:
Nem
Kimeneti feszültség:
12-13.8 V
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Kimeneti teljesítmény:
90-90 W
Kimeneti áram:
7500-7500 mA
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Konstans áramhoz alkalmas:
Igen
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Konstans feszültséghez alkalmas:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Magasság:
90 mm
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Hosszúság:
90 mm
Szélesség:
70 mm
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Ház/szekrény:
műanyagház
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Kompatibilis a Casambival:
Nem