TRACON - Doboztető átm.: 75mm rugós IP20 D70T - D70T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 0
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 1
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374172851
Sonepar cikkszám
D70T
Gyártói cikkszám
D70T
Gyártói típuskód
D70T
Egységek száma:
0
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
1
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Egységek száma függőlegesen:
1
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
0
Szerelőkerettel:
Nem
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Felület kivitele:
matt
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Beépítésre alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
kezeletlen
Szélesség:
75 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
75 mm
Beépítési szélesség:
75 mm
Furatátmérő (nyílás):
75 mm
RAL-szám (hasonló):
0
Mélység:
0 mm
Beépítési magasság:
75 mm