Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Doboztető átm.: 89mm rugós IP20 D80T - D80T

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Doboztető átm.: 89mm rugós IP20 D80T

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 0

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 1

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374172868

Sonepar cikkszám

D80T

Gyártói cikkszám

D80T

Gyártói típuskód

D80T

Egységek száma:

0

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

1

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

1

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

0

Szerelőkerettel:

Nem

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

0

Felület kivitele:

matt

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Beépítésre alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szélesség:

89 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

89 mm

Beépítési szélesség:

89 mm

Furatátmérő (nyílás):

89 mm

RAL-szám (hasonló):

0

Mélység:

0 mm

Beépítési magasság:

89 mm

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (falon kívüli) ; Doboztető átm.: 89mm rugós