Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Drótkötél PVC bevonattal, 5-ös, 5mm, PVC SX082852 - DKOT5

MásolásMásolás
TRACON - Drótkötél PVC bevonattal, 5-ös, 5mm, PVC SX082852

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Külső átmérő - 5 mm

  • Anyag - acél

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Szín - szürke

  • Tömeg - 9 kg/100m

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374227919

Sonepar cikkszám

SX082852

Gyártói cikkszám

DKOT5

Gyártói típuskód

DKOT5

Külső átmérő:

5 mm

Anyag:

acél

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Szín:

szürke

Tömeg:

9 kg/100m

Drótkötél PVC bevonattal, 5-ös, 5mm, PVC