TRACON - Dugalj 2P+F 16A/250V sinrepattintható CSAPOS védőérintkező IP20 C60-DA - C60-DA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 16 A
Feszültség fajtája - AC
Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374167055
Sonepar cikkszám
C60-DA
Gyártói cikkszám
C60-DA
Gyártói típuskód
C60-DA
Névleges áram:
16 A
Feszültség fajtája:
AC
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Kontroll-fénnyel:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Névleges feszültség:
230 V
Modulszélesség:
2.5
Beépítési mélység:
0 mm
Aktív érintkezők száma (kerek):
2
Aktív érintkezők száma (lapos):
0
Sorolható / moduláris készülékek ; Dugaszolóaljzat, sorolható ; Dugalj 2P+F 16A/250V sinrepattintható CSAPOS védőérintkező