TRACON - Dugalj 2P+F 16A/250V vízm fk IP44 + 2P kapcsoló TR-PH03 - TR-PH03
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsoló/nyomógomb típusa - kikapcsoló
Csatlakozóaljzat típusa - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374123983
Sonepar cikkszám
TR-PH03
Gyártói cikkszám
TR-PH03
Gyártói típuskód
TR-PH03
Kapcsoló/nyomógomb típusa:
kikapcsoló
Csatlakozóaljzat típusa:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
falon kívüli
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Rögzítés módja:
csavarral
Világítással:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
matt
Szín:
szürke
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP54
Névleges feszültség:
230 V
Csatlakozóaljzat névleges árama:
16 A
Névleges áram:
16 A
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Üvegbiztosítékkal:
Nem
Aktív érintkezők száma (kerek):
0
Aktív érintkezők száma (lapos):
0
Min. készülékdoboz mélység:
0 mm
Készülék szélessége:
142 mm
Készülék magassága:
70 mm
Készülék mélysége:
55 mm