Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Dugalj 4-es vezeték nélküli TN4 - TN4

MásolásMásolás
TRACON - Dugalj 4-es vezeték nélküli TN4

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kompakt

  • Bus típusa - egyéb

  • Csatlakozódugóval AU/NZ/PG/AR (AS/NZS 3112) (I. típus) - Nem

  • Dugós csatlakozóval UK/HK (BS 1363) (Typ G) - Nem

  • Dugós csatlakozóval FR (földelő stift) (Typ E) - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374107723

Sonepar cikkszám

TN4

Gyártói cikkszám

TN4

Gyártói típuskód

TN4

Kivitel:

kompakt

Bus típusa:

egyéb

Csatlakozódugóval AU/NZ/PG/AR (AS/NZS 3112) (I. típus):

Nem

Dugós csatlakozóval UK/HK (BS 1363) (Typ G):

Nem

Dugós csatlakozóval FR (földelő stift) (Typ E):

Igen

Dugós csatlakozóval IT (S/P 17) (Typ L):

Nem

Csatlakozódugóval US/CA/CN (NEMA 1-15) (A típus):

Nem

Csatlakozódugóval US/CA/CN (NEMA 5-15) (B típus):

Nem

Szín:

fehér

USB portok száma:

0

Névleges áram:

0-10 A

Csatlakozódugóval BE/DE/NL/RU (védőérintkező CEE 7/4, F típus):

Igen

Dugós csatlakozóval IT (S/P 11):

Nem

Terhelhetőség: max. 2.5 A, 230 V