Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Dugaljkombi 1x3P+N+F 16A villa +alj +3 db 2P+F alj IP44 TICS-1605 - TICS-1605

MásolásMásolás
TRACON - Dugaljkombi  1x3P+N+F 16A villa +alj +3 db 2P+F alj IP44 TICS-1605

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Biztosítás - nincs

  • FI-védőkapcsoló - nincs

  • Hálózati csatlakozó típusa - CEE 16 A

  • Kezelés - egyéb

  • Védettség (IP) - IP44

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374174640

Sonepar cikkszám

TICS-1605

Gyártói cikkszám

TICS-1605

Gyártói típuskód

TICS-1605

Biztosítás:

nincs

FI-védőkapcsoló:

nincs

Hálózati csatlakozó típusa:

CEE 16 A

Kezelés:

egyéb

Védettség (IP):

IP44

Ház anyaga:

műanyag

CEE-csatlakozó – 16A:

1x16A5p400V

CEE-csatlakozó – 32A:

egyéb

CEE-csatlakozó 63A:

egyéb

CEE-csatlakozó – 125A:

egyéb

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

4

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:

3

Kismegszakítók száma:

0

Betáplálás/csatlakozási lehetőség:

egyéb

Kábelhossz:

0 m

Katonai kivitel:

Nem

Szín:

egyéb

Magasság:

228 mm

Szélesség:

109 mm

Mélység:

85 mm

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (fali) ; Dugaljkombi 1x3P+N+F 16A villa +alj +3 db 2P+F alj