TRACON - Dugaszolható elektr kapcsóra heti,csapos aljzattal 230V 16A IP20 SN032760 - TKO-DHEF
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozóaljzat típusa - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Óratípus - heti óra
Szerelési mód - köztes csatlakozó csatlakozóaljzattal
Tápfeszültség - 230-230 V
Kivitel - digitális
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374153577
Sonepar cikkszám
SN032760
Gyártói cikkszám
TKO-DHEF
Gyártói típuskód
TKO-DHEF
Csatlakozóaljzat típusa:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Óratípus:
heti óra
Szerelési mód:
köztes csatlakozó csatlakozóaljzattal
Tápfeszültség:
230-230 V
Kivitel:
digitális
Névleges kapcsolóáram 230V AC esetén:
16 A
Védettség (IP):
IP20
Tápfeszültség típusa:
AC
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Igen
Sorolható / moduláris készülékek ; Dugaszolható kapcsolóóra ; Dugaszolható elektr kapcsóra heti,csapos aljzattal 230V 16A