TRACON - Dugaszolható napikApcsóra elektromech csapos 230V 16A IP20 SN032524 - TKO-DNF
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozóaljzat típusa - védő kontaktstift
Hajtás fajtája - hálózattal szinkron
Óratípus - napi óra
Szerelési mód - köztes csatlakozó csatlakozóaljzattal
Tápfeszültség - 220-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374153607
Sonepar cikkszám
SN032524
Gyártói cikkszám
TKO-DNF
Gyártói típuskód
TKO-DNF
Csatlakozóaljzat típusa:
védő kontaktstift
Hajtás fajtája:
hálózattal szinkron
Óratípus:
napi óra
Szerelési mód:
köztes csatlakozó csatlakozóaljzattal
Tápfeszültség:
220-230 V
Legrövidebb kapcsolási idő:
15 min
Kivitel:
analóg
Tápfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Névleges kapcsolóáram 230V AC esetén:
16 A
Védettség (IP):
IP20
Menetpontosság naponként:
0 s
Tápfeszültség típusa:
AC
Önálló működés órákban:
0
Önálló működés években:
0
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Nem