TRACON - Dugvilla 250V 2P+F fehér 16A lapos IP20 SN052454 - TCSDR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
Védettség (IP) - IP20
Anyag - műanyag
Pólusszám - 3
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374195133
Sonepar cikkszám
SN052454
Gyártói cikkszám
TCSDR
Gyártói típuskód
TCSDR
Kivitel:
Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
műanyag
Pólusszám:
3
Szín:
fehér
Névleges áram:
16 A
Behelyezési irány:
szögben
Névleges feszültség:
250 V
Anyagminőség:
egyéb
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Védettség (NEMA):
egyéb
NEMA-kód:
egyéb
Háztartási szerelvények ; Védőérintkezős dugvilla ; Dugvilla 250V 2P+F fehér 16A lapos