Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Dugvilla 250V 2P+F fehér 16A TCSD IP20 TCSD - TCSD

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Dugvilla 250V 2P+F fehér 16A TCSD IP20 TCSD

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - Villásdugó CEE 7/4 (F típus)

  • Védettség (IP) - IP20

  • Anyag - műanyag

  • Pólusszám - 3

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374169400

Sonepar cikkszám

TCSD

Gyártói cikkszám

TCSD

Gyártói típuskód

TCSD

Kivitel:

Villásdugó CEE 7/4 (F típus)

Védettség (IP):

IP20

Anyag:

műanyag

Pólusszám:

3

Szín:

fehér

Névleges áram:

16 A

Behelyezési irány:

egyenes

Névleges feszültség:

250 V

Anyagminőség:

egyéb

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Védettség (NEMA):

egyéb

NEMA-kód:

egyéb

Ipari csatlakozók ; Perilex dugvilla ; Dugvilla 250V 2P+F fehér 16A TCSD