Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Dugvilla vezetékkel 2m 3x0,75 H03 MT fekete IP20 SN002408 - DVK3X0.75

MásolásMásolás
TRACON - Dugvilla vezetékkel  2m 3x0,75 H03 MT fekete IP20 SN002408

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - egyéb

  • Pólusszám - 3

  • Óraidő-állítás - 0 h

  • UL/CSA-áramerősség - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374193641

Sonepar cikkszám

SN002408

Gyártói cikkszám

DVK3X0.75

Gyártói típuskód

DVK3X0.75

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

egyéb

Pólusszám:

3

Óraidő-állítás:

0 h

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Megkülönböztető szín:

fekete

RAL-szám:

0

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatási technika:

csavar nélküli szorító

Kialakítás:

beépített készülékcsatlakozó-dugó

Fázisváltó:

Nem

Behelyezési irány:

derékszögű

Anyag:

egyéb

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Perilex dugvilla ; Dugvilla vezetékkel 2m 3x0,75 H03 MT fekete