TRACON - Egyenáramú kismegszakító PV rendszerhez 2p 10A 440V DC IP20 DC-2C-10 - DC-2C-10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám (összesen) - 2
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 10 A
Biztosított pólusok száma - 2
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 6 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374187671
Sonepar cikkszám
DC-2C-10
Gyártói cikkszám
DC-2C-10
Gyártói típuskód
DC-2C-10
Pólusszám (összesen):
2
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
10 A
Biztosított pólusok száma:
2
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
6 kA
Névleges feszültség:
500 V
Feszültség fajtája:
DC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
6 kA
Beépítési mélység:
0 mm
Modulszélesség:
2
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
500 V
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
10 kA
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
10 kA
Frekvencia:
0-0 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-25 mm2
Túlfeszültség-kategória:
0
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-25 mm2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-20-75 °C
Energiabehatárolási osztály:
0
Szennyeződési fok:
0