Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Egyfázisú Solar inverter, 2250 Wp STC, 1500W, 80 V-550 V/360V, 320×264×94 SX082843 - ASW1500S-S

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Egyfázisú Solar inverter, 2250 Wp STC, 1500W, 80 V-550 V/360V, 320×264×94 SX082843

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. DC bemeneti teljesítmény - 2250 W

  • Névleges MPP-feszültség - 80-550 V

  • Hálózatfigyelés - 1-fázisú

  • Független MPP-trackerek száma - 1

  • Alkalmas vészhelyzeti tápellátásra - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374227834

Sonepar cikkszám

SX082843

Gyártói cikkszám

ASW1500S-S

Gyártói típuskód

ASW1500S-S

Max. DC bemeneti teljesítmény:

2250 W

Névleges MPP-feszültség:

80-550 V

Hálózatfigyelés:

1-fázisú

Független MPP-trackerek száma:

1

Alkalmas vészhelyzeti tápellátásra:

Nem

Alkalmas kültéri használatra:

Igen

Max. bemeneti feszültség DC:

580 V

Max. bemeneti áram DC-nél:

12 A

Névleges AC kimeneti teljesítmény:

1500-0 W

Max. bemeneti áram DC / stringbemenet:

18 A

Max. hatásfok:

97.6 %

Hatásfok (Európai):

96.3 %

Adatrögzítéssel:

Igen

Transzformátorral:

Nem

Beépített DC kapcsoló:

Igen

Kijelző:

normál

Ethernet:

Igen

Vezeték nélküli:

Igen

Védettség (IP):

IP65

Elem beépített:

Nem

Stringcsatlakozások száma MPPT bemenetenként:

1

DC csatlakozás:

egyéb

AC csatlakozás:

egyéb

Tömeg:

6.5 kg

Szélesség:

320 mm

Magasság:

264 mm

Mélység:

94 mm

Egyfázisú Solar inverter, 2250 Wp STC, 1500W, 80 V-550 V/360V, 320×264×94