Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Egyfunkciós (elengedéskésleltetéses) időrelé 250VAC/24VDCNARIDOFF SN144490 - NARIDOFF

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Egyfunkciós (elengedéskésleltetéses) időrelé 250VAC/24VDCNARIDOFF SN144490

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Funkció meghúzás késleltetésű - Nem

  • Funkció ejtés késleltetésű - Igen

  • Időtartomány - 0-0 s

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 12-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374211680

Sonepar cikkszám

SN144490

Gyártói cikkszám

NARIDOFF

Gyártói típuskód

NARIDOFF

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Funkció meghúzás késleltetésű:

Nem

Funkció ejtés késleltetésű:

Igen

Időtartomány:

0-0 s

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

12-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Funkció csillag/delta:

Nem

Funkció impulzust formázó:

Nem

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

12-240 V

Funkció bekapcsolást törlő:

Nem

Funkció kikapcsolást törlő:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

12-240 V

Névleges áram:

16 A

Félvezetőkimenettel:

Nem

Szélesség:

18 mm

Mélység:

64 mm

Magasság:

90 mm

Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:

Igen

Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:

Igen

Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:

Igen

Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:

Igen

Csak távirányításra alkalmas:

Nem

Kimenetek száma, késleltetett, váltó:

1

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:

0

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:

0

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:

1

Kimenetek száma, késleltetett, záró:

1

Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:

Nem

Egyfunkciós (elengedéskésleltetéses) időrelé 250VAC/24VDCNARIDOFF