TRACON - Elektro-hidraulikus kábelvágó szerszám, 2 akksi + hordtáska max. D=105mm Cu/Al, 8550g, 120kN, 2× Li-ion, 18V, 5000mAh SX076434 - DKV105E
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitelezés / üzemeltetés - akku-hidraulikus
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 105 mm
Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 1000 mm2
Teljes hossz - 610 mm
Vágófej cserélhető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374221818
Sonepar cikkszám
SX076434
Gyártói cikkszám
DKV105E
Gyártói típuskód
DKV105E
Kivitelezés / üzemeltetés:
akku-hidraulikus
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
105 mm
Legnagyobb kábel-keresztmetszet:
1000 mm2
Teljes hossz:
610 mm
Vágófej cserélhető:
Nem
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Acéldrót fonathoz alkalmas:
Nem
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Fogantyú kivitel:
1-komponensű