Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Elektro-hidraulikus présszerszám 16-300mm2, bélyegekkel, hordtáskában SN128307 - DK60E

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Elektro-hidraulikus présszerszám 16-300mm2, bélyegekkel, hordtáskában SN128307

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz

  • Présforma - hatlapfej (hexagonális)

  • Keresztmetszet - 16-300 mm2

  • Kivitelezés / üzemeltetés - akku-hidraulikus

  • Betétek cserélhetők - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374221801

Sonepar cikkszám

SN128307

Gyártói cikkszám

DK60E

Gyártói típuskód

DK60E

Alkalmas:

kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz

Présforma:

hatlapfej (hexagonális)

Keresztmetszet:

16-300 mm2

Kivitelezés / üzemeltetés:

akku-hidraulikus

Betétek cserélhetők:

Igen

Hosszúság:

420 mm

Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):

Nem

Leszállított betétek száma:

11

Automata visszamenet:

Igen

Ciklusidő:

3-6 s

Nyomóerő:

0-60 kN

Elektro-hidraulikus présszerszám 16-300mm2, bélyegekkel, hordtáskában