TRACON - Elektro hidraulikus présszerszám kábelsarukhoz 10-185mm2 SN034420 - D55E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma - hatlapfej (hexagonális)
Keresztmetszet - 10-185 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - akku-hidraulikus
Betétek cserélhetők - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374113724
Sonepar cikkszám
SN034420
Gyártói cikkszám
D55E
Gyártói típuskód
D55E
Alkalmas:
kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma:
hatlapfej (hexagonális)
Keresztmetszet:
10-185 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
akku-hidraulikus
Betétek cserélhetők:
Igen
Hosszúság:
315 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Nem
Leszállított betétek száma:
0
Automata visszamenet:
Igen
Ciklusidő:
3-5 s
Nyomóerő:
0-55 kN
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Elektro hidraulikus présszerszám kábelsarukhoz 10-185mm2