Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Elektromos kerékpár töltőállomás 3x1P 16A kismegszakító+ AC fi-relé +3x 2P+F dugalj IP44 SN162781 - TBCS01

MásolásMásolás
TRACON - Elektromos kerékpár töltőállomás 3x1P 16A kismegszakító+ AC fi-relé +3x 2P+F dugalj IP44 SN162781

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Biztosítás - túláram kapcsoló

  • FI-védőkapcsoló - Fl, IFN 0,03 A (standard) -dal

  • Védettség (IP) - IP44

  • Ház anyaga - műanyag

  • CEE-csatlakozó – 16A - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374228343

Sonepar cikkszám

SN162781

Gyártói cikkszám

TBCS01

Gyártói típuskód

TBCS01

Biztosítás:

túláram kapcsoló

FI-védőkapcsoló:

Fl, IFN 0,03 A (standard) -dal

Védettség (IP):

IP44

Ház anyaga:

műanyag

CEE-csatlakozó – 16A:

nincs

CEE-csatlakozó – 32A:

nincs

CEE-csatlakozó 63A:

nincs

CEE-csatlakozó – 125A:

nincs

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

3

Dán szabvány szerinti aljzatok száma (földelő érintkezővel):

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:

0

Hibaáram-típus:

AC

Kismegszakítók száma:

3

Katonai kivitel:

Nem

Szín:

szürke

Magasság:

240 mm

Szélesség:

157 mm

Mélység:

120 mm

Elektromos kerékpár töltőállomás 3x1P 16A kismegszakító+ AC fi-relé +3x 2P+F dugalj IP44