TRACON - Elektromos kerékpár töltőállomás védelemmel, Prot.:RCCB,MCB,Out:3×SCHUKO SX082980 - TBCS01
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosítás - túláram kapcsoló
FI-védőkapcsoló - Fl, IFN 0,03 A (standard) -dal
Védettség (IP) - IP44
Ház anyaga - műanyag
CEE-csatlakozó – 16A - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374228343
Sonepar cikkszám
SX082980
Gyártói cikkszám
TBCS01
Gyártói típuskód
TBCS01
Biztosítás:
túláram kapcsoló
FI-védőkapcsoló:
Fl, IFN 0,03 A (standard) -dal
Védettség (IP):
IP44
Ház anyaga:
műanyag
CEE-csatlakozó – 16A:
nincs
CEE-csatlakozó – 32A:
nincs
CEE-csatlakozó 63A:
nincs
CEE-csatlakozó – 125A:
nincs
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
3
Dán szabvány szerinti aljzatok száma (földelő érintkezővel):
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:
0
Hibaáram-típus:
AC
Kismegszakítók száma:
3
Katonai kivitel:
Nem
Szín:
szürke
Magasság:
240 mm
Szélesség:
157 mm
Mélység:
120 mm