Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Elektromos kerékpár töltőállomás védelemmel, Prot.:RCCBO,Out:3×SCHUKO SX082981 - TBCS02

MásolásMásolás
TRACON - Elektromos kerékpár töltőállomás védelemmel, Prot.:RCCBO,Out:3×SCHUKO SX082981

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosítás - túláram kapcsoló

  • FI-védőkapcsoló - Fl, IFN 0,03 A (standard) -dal

  • Védettség (IP) - IP44

  • Ház anyaga - műanyag

  • CEE-csatlakozó – 16A - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374228350

Sonepar cikkszám

SX082981

Gyártói cikkszám

TBCS02

Gyártói típuskód

TBCS02

Biztosítás:

túláram kapcsoló

FI-védőkapcsoló:

Fl, IFN 0,03 A (standard) -dal

Védettség (IP):

IP44

Ház anyaga:

műanyag

CEE-csatlakozó – 16A:

nincs

CEE-csatlakozó – 32A:

nincs

CEE-csatlakozó 63A:

nincs

CEE-csatlakozó – 125A:

nincs

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

3

Dán szabvány szerinti aljzatok száma (földelő érintkezővel):

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:

0

Hibaáram-típus:

AC

Kismegszakítók száma:

3

Katonai kivitel:

Nem

Szín:

szürke

Magasság:

300 mm

Szélesség:

230 mm

Mélység:

135 mm

Elektromos kerékpár töltőállomás védelemmel, Prot.:RCCBO,Out:3×SCHUKO