Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Elektronikus előtét T8 fénycsöves lámpatestekhez 1×18W IP20 SN034041 - TLFV-EE-118

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Elektronikus előtét T8 fénycsöves lámpatestekhez 1×18W IP20 SN034041

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - elektronikus

  • Dimmelés DALI - Nem

  • Dimmelés 1-10 V - Nem

  • Multiwatt kivitel - Nem

  • Dimmelés DSI - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374173353

Sonepar cikkszám

SN034041

Gyártói cikkszám

TLFV-EE-118

Gyártói típuskód

TLFV-EE-118

Kivitel:

elektronikus

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Multiwatt kivitel:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Lámpateljesítmény:

18-18 W

Névleges feszültség:

220-240 V

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Hosszúság:

275 mm

HS nagynyomású nátrium lámpához:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Lámpateljesítmény (1-es):

18-18 W

Fényforrások száma:

1-1

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Lámpateljesítmény (2-es):

0-0 W

Szélesség:

28 mm

Védettség (IP):

IP20

Fémhalogén lámpafajta számára HM:

Nem

Magasság:

27 mm

TC-F lámpafajta számára:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

T16-R lámpafajta számára:

Nem

T-U lámpafajta számára:

Nem

Lámpateljesítmény (4-es):

0-0 W

TC-SEL lámpafajta számára:

Nem

TC-QEL lámpafajta számára:

Nem

Ház/szekrény:

fémház

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

LS kisnyomású nátrium lámpához:

Nem

T8 lámpafajta számára:

Igen

T38 lámpafajta számára:

Nem

Lámpateljesítmény (3-as):

0-0 W

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Előtét ; Elektronikus előtét T8 fénycsöves lámpatestekhez 1×18W