Nem visszaküldhető

TRACON - Elosztóblokk 630A max.60kA 20/10 sín IP20 SN012266 - AM-60/630/3

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Elosztóblokk 630A max.60kA 20/10 sín IP20 SN012266

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 630 A

  • Pólusszám - 3

  • Leágazás típusa - vezetékbevezetés

  • CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0

  • Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374186612

Sonepar cikkszám

SN012266

Gyártói cikkszám

AM-60/630/3

Gyártói típuskód

AM-60/630/3

Névleges áram AC 50 Hz:

630 A

Pólusszám:

3

Leágazás típusa:

vezetékbevezetés

CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):

0

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Fázisválasztás:

Igen

Névleges feszültség AC 50 Hz:

360-440 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

3

Zárással:

Nem

NEMA dugaszoló aljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzat típusa:

egyéb

Biztosítás:

nincs

Védettség (IP):

IP20

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Védettség (NEMA):

egyéb

Hosszúság:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Sorkapcsos elosztómodul ; Elosztóblokk 630A max.60kA 20/10 sín