TRACON - Elosztószekr 176mod maszkos szekr váz 1600x600x400 TFE1606040 - TFE1606040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Anyag - acél
Magasság - 1600 mm
Mélység - 400 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
488 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374174404
Sonepar cikkszám
TFE1606040
Gyártói cikkszám
TFE1606040
Gyártói típuskód
TFE1606040
Szélesség:
600 mm
Anyag:
acél
Magasság:
1600 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
szürke
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Elosztószekr 176mod maszkos szekr váz 1600x600x400