TRACON - Elosztószekr esővédő tető 500x200mm TFE605020T - TFE605020T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 50 mm
Mélység - 200 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374174503
Sonepar cikkszám
TFE605020T
Gyártói cikkszám
TFE605020T
Gyártói típuskód
TFE605020T
Szélesség:
500 mm
Magasság:
50 mm
Mélység:
200 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
200 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Nem
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr esővédő tető 500x200mm