Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Elosztószekr kábelbevezető EKBV-01 - EKBV-01

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Elosztószekr kábelbevezető EKBV-01

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - membrán

  • Típus - egyenes

  • Szélesség - 138 mm

  • Magasság - 48 mm

  • Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

36 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374187398

Sonepar cikkszám

EKBV-01

Gyártói cikkszám

EKBV-01

Gyártói típuskód

EKBV-01

Kivitel:

membrán

Típus:

egyenes

Szélesség:

138 mm

Magasság:

48 mm

Dugós-csatlakozó-nyílások száma:

4

Anyag:

acél

Felület:

porszórt

Védettség (NEMA):

egyéb

Kikönnyítés:

Igen

Vastagság:

32 mm

Menet fajtája:

nincs

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény kábelbevezető és kábeltartó ; Elosztószekr kábelbevezető