TRACON - Elosztószekr kábelbevezető EKBV-04 - EKBV-04

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Elosztószekr kábelbevezető EKBV-04

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - membrán

  • Típus - egyenes

  • Szélesség - 222 mm

  • Magasság - 92 mm

  • Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 25

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

63 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374187428

Sonepar cikkszám

EKBV-04

Gyártói cikkszám

EKBV-04

Gyártói típuskód

EKBV-04

Kivitel:

membrán

Típus:

egyenes

Szélesség:

222 mm

Magasság:

92 mm

Dugós-csatlakozó-nyílások száma:

25

Anyag:

acél

Felület:

porszórt

Védettség (NEMA):

egyéb

Kikönnyítés:

Igen

Vastagság:

30 mm

Menet fajtája:

nincs

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény kábelbevezető és kábeltartó ; Elosztószekr kábelbevezető