TRACON - Elosztószekr kábelbevezető EKBV-05 - EKBV-05
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - membrán
Típus - egyenes
Szélesség - 222 mm
Magasság - 92 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 51
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374187435
Sonepar cikkszám
EKBV-05
Gyártói cikkszám
EKBV-05
Gyártói típuskód
EKBV-05
Kivitel:
membrán
Típus:
egyenes
Szélesség:
222 mm
Magasság:
92 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
51
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Igen
Vastagság:
30 mm
Menet fajtája:
nincs
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény kábelbevezető és kábeltartó ; Elosztószekr kábelbevezető