TRACON - Elosztószekr maszkos szekr váz 1600x600x300 TFE1606030 - TFE1606030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Anyag - acél
Magasság - 1600 mm
Mélység - 300 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
488 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374181716
Sonepar cikkszám
TFE1606030
Gyártói cikkszám
TFE1606030
Gyártói típuskód
TFE1606030
Szélesség:
600 mm
Anyag:
acél
Magasság:
1600 mm
Mélység:
300 mm
Szín:
szürke
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Elosztószekr maszkos szekr váz 1600x600x300