TRACON - Elosztószekr sorkapocs tartóbak 1db csavaros sínhez TNFSB1 - TNFSB1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 1
Max. névleges áram - 0 A
Síntávolság - 17 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374169363
Sonepar cikkszám
TNFSB1
Gyártói cikkszám
TNFSB1
Gyártói típuskód
TNFSB1
Pólusszám:
1
Max. névleges áram:
0 A
Síntávolság:
17 mm
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín / csőszár rögzítő elem ; Elosztószekr sorkapocs tartóbak 1db csavaros sínhez