TRACON - Elosztószekr szellőzőrács 140x140mm, IP43 SN012851 - TFE-SZ2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 140 mm
Magasság - 140 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374160513
Sonepar cikkszám
SN012851
Gyártói cikkszám
TFE-SZ2
Gyártói típuskód
TFE-SZ2
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
140 mm
Magasság:
140 mm
Mélység:
0 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr szellőzőrács 140x140mm, IP43