TRACON - Elosztószekrény 2000x1000x300mm teleajtóval IP55 TFE20010030 - TFE20010030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1000 mm
Anyag - acél
Magasság - 2000 mm
Mélység - 300 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
941 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374181761
Sonepar cikkszám
TFE20010030
Gyártói cikkszám
TFE20010030
Gyártói típuskód
TFE20010030
Szélesség:
1000 mm
Anyag:
acél
Magasság:
2000 mm
Mélység:
300 mm
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Igen
Védettség (IP):
IP55
Ajtók száma:
1
RAL-szám:
7032
Zárak száma:
2
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Elosztószekrény 2000x1000x300mm teleajtóval