TRACON - Elosztószekrény 2000x1000x500mm teleajtóval IP55 TFE20010050 - TFE20010050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1000 mm
Anyag - acél
Magasság - 2000 mm
Mélység - 500 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
941 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374181792
Sonepar cikkszám
TFE20010050
Gyártói cikkszám
TFE20010050
Gyártói típuskód
TFE20010050
Szélesség:
1000 mm
Anyag:
acél
Magasság:
2000 mm
Mélység:
500 mm
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Igen
Védettség (IP):
IP55
Ajtók száma:
1
RAL-szám:
7032
Zárak száma:
2
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Elosztószekrény 2000x1000x500mm teleajtóval