TRACON - Elosztószekrény 2000x600x500mm teleajtóval IP55 TFE2006050 - TFE2006050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Anyag - acél
Magasság - 2000 mm
Mélység - 500 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
640 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374174435
Sonepar cikkszám
TFE2006050
Gyártói cikkszám
TFE2006050
Gyártói típuskód
TFE2006050
Szélesség:
600 mm
Anyag:
acél
Magasság:
2000 mm
Mélység:
500 mm
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Igen
Védettség (IP):
IP55
Ajtók száma:
1
RAL-szám:
7032
Zárak száma:
2
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Elosztószekrény 2000x600x500mm teleajtóval